Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

PRIPRESS PPSU starter set 174 pcs

PRIPRESS PPSU starter set 174 pcs

Cod. art. 0988004919

EAN 4062856505623

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
PRIPRESS PPSU starter set 174 pcs

Cod. art. 0988004919
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
The PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly quick and easy installation
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Peso prodotto (per pezzo)

1,000 g

PRIPRESS PPSU starter set 174 pcs compreso:
200 x
Composite pipe PRIPRESS

COMPOPIP-PRIPRESS-16X2-BNDL-200

Descrizione: The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Quantità: 200 x
100 x
Composite pipe PRIPRESS

COMPOPIP-PRIPRESS-20X2-BNDL-100

Descrizione: The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Quantità: 100 x
10 x
Connector PPSU PRIPRESS

CON-PRIPRESS-PPSU-16

Descrizione:
Diametro attacco per tubo: 16 mm
For connecting PRIPRESS® composite pipe
Quantità: 10 x
10 x
Reducing connector PPSU PRIPRESS

REDRCON-PRIPRESS-PPSU-20-16

Descrizione:
Diametro attacco per tubo: 20 mm
For connecting PRIPRESS® composite pipe
Quantità: 10 x
10 x
Connector PPSU PRIPRESS

CON-PRIPRESS-PPSU-20

Descrizione:
Diametro attacco per tubo: 20 mm
For connecting PRIPRESS® composite pipe
Quantità: 10 x
10 x
Adapter fitting with male thread, PRIPRESS

ADAPTFITT-PRIPRESS-16-MAL-1/2IN

Descrizione:
Filettatura di collegamento: 1/2 poll.
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Quantità: 10 x
10 x
Adapter fitting with male thread, PRIPRESS

ADAPTFITT-PRIPRESS-20-MAL-3/4IN

Descrizione:
Filettatura di collegamento: 3/4 poll.
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Quantità: 10 x
10 x
Adapter fitting PRIPRESS

ADAPTFITT-PRIPRESS-16R-FEM-1/2IN

Descrizione:
Filettatura di collegamento: 1/2 poll.
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Quantità: 10 x
10 x
Adapter fitting PRIPRESS

ADAPTFITT-PRIPRESS-20R-FEM-3/4IN

Descrizione:
Filettatura di collegamento: 3/4 poll.
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Quantità: 10 x
10 x
Wall bracket PRIPRESS

WLBRKT-PRIPRESS-SHORT-IT-16-RP1/2IN

Descrizione:
Filettatura di collegamento: 1/2 poll.
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Quantità: 10 x
10 x
T-piece PPSU PRIPRESS

PCE-T-PRIPRESS-PPSU-16

Descrizione:
Diametro attacco per tubo: 16 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Quantità: 10 x
10 x
T-piece PPSU PRIPRESS

PCE-T-PRIPRESS-PPSU-20-16-16

Descrizione:
Diametro attacco per tubo: 20 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Quantità: 10 x
10 x
T-piece PPSU PRIPRESS

PCE-T-PRIPRESS-PPSU-20-16-20

Descrizione:
Diametro attacco per tubo: 20 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Quantità: 10 x
10 x
T-piece PPSU PRIPRESS

PCE-T-PRIPRESS-PPSU-20-20-16

Descrizione:
Diametro attacco per tubo: 20 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Quantità: 10 x
10 x
T-piece PPSU PRIPRESS

PCE-T-PRIPRESS-PPSU-20

Descrizione:
Diametro attacco per tubo: 20 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Quantità: 10 x
10 x
Corner connector, 90°, PPSU PRIPRESS

CRNCON-PRIPRESS-PPSU-90DGR-16-2

Descrizione:
Diametro attacco per tubo: 16 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Quantità: 10 x
10 x
90° adapter fitting with male thread, PRIPRESS

ADAPTFITT-90°-PRIPRESS-MAL-16-1/2IN

Descrizione:
Filettatura di collegamento: 1/2 poll.
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Quantità: 10 x
10 x
Corner connector, 90°, PPSU PRIPRESS

CRNCON-PRIPRESS-PPSU-90DGR-20-2

Descrizione:
Diametro attacco per tubo: 20 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Quantità: 10 x
10 x
90° adapter fitting with male thread, PRIPRESS

ADAPTFITT-90°-PRIPRESS-MAL-20-3/4IN

Descrizione:
Filettatura di collegamento: 3/4 poll.
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Quantità: 10 x
1 x
Clamping jaw PRIPRESS

CLMPJAW-PRIPRESS-TH-16

Quantità: 1 x
1 x
Clamping jaw PRIPRESS

DISPOSITIVO ESPANSORE X COMBI-PRESS

Quantità: 1 x