Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRIPRESS® Mini-Radial-Pressbacke mit TH-Kontur

PRESSBACK-MINI-PRIPRESS-TH-16

Art.-Nr. 0878800820

EAN 4044448031864

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRIPRESS® Mini-Radial-Pressbacke mit TH-Kontur

Art.-Nr. 0878800820
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
  • Zum Einsatz in PRIPRESS® Akku-Presswerkzeug

  • Für das radiale Verpressen von PRIPRESS®-Fittings

  • Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohrdurchmesser

16 mm

Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto)

DN 16

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen