Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRIPRESS® Messing Starter-Set Mini 174-teilig

PRIPRESS Messing Starter Set Mini 174-teilig
PRIPRESS® MESSING STARTER-SET MINI

Art.-Nr. 0988005004

EAN 4062856522392

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRIPRESS® Messing Starter-Set Mini 174-teilig

Art.-Nr. 0988005004
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
Das PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
  • Einfache und schnelle Montage

  • Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich

  • DVGW- / ÖVGW-geprüft und -zugelassen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Trinkwasser- und Heizungsinstallation

Anleitung

Einfach Rohr ablängen, in Verbinder einstecken, kontrollieren und verpressen – fertig.

Produktgewicht (per Stück)

1,000 g

PRIPRESS® Messing Starter-Set Mini 174-teilig inklusive:
200 x
PRIPRESS® Verbundrohr

VBRO-PRIPRESS-16X2-BUND-200

Beschreibung: Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 200 x
100 x
PRIPRESS® Verbundrohr

VBRO-PRIPRESS-20X2-BUND-100

Beschreibung: Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 100 x
10 x
PRIPRESS® Kupplung

VERB-PRIPRESS-16

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 16 mm
Zur Verbindung von PRIPRESS® Verbundrohr
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® Reduzier-Kupplung

REDUZVERB-PRIPRESS-20-16

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 16 mm
Zur Verbindung von PRIPRESS® Verbundrohr
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® Kupplung

VERB-PRIPRESS-20

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 20 mm
Zur Verbindung von PRIPRESS® Verbundrohr
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® Übergang mit Außengewinde

UEBRG-PRIPRESS-16-AG-1/2ZO

Beschreibung:
Anschlussgewinde: 1/2 Zoll
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® Übergang mit Außengewinde

UEBRG-PRIPRESS-20-AG-3/4ZO

Beschreibung:
Anschlussgewinde: 3/4 Zoll
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® Übergang mit Innengewinde

UEBRG-PRIPRESS-16R-IG-1/2ZO

Beschreibung:
Anschlussgewinde: 1/2 Zoll
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® Übergang mit Innengewinde

UEBRG-PRIPRESS-20R-IG-3/4ZO

Beschreibung:
Anschlussgewinde: 3/4 Zoll
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® Wandwinkel

WANDWNKL-PRIPRESS-KURZ-IG-16-RP1/2ZO

Beschreibung:
Anschlussgewinde: 1/2 Zoll
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® T-Stück

STK-T-PRIPRESS-16

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 16 mm
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
1 x
PRIPRESS® Mini-Radial-Pressbacke mit TH-Kontur

PRESSBACK-MINI-PRIPRESS-TH-20

Menge: 1 x
10 x
PRIPRESS® T-Stück

STK-T-PRIPRESS-20-16-16

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 20 mm
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® T-Stück

STK-T-PRIPRESS-20-16-20

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 20 mm
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® T-Stück

STK-T-PRIPRESS-20-20-16

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 20 mm
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® T-Stück

STK-T-PRIPRESS-20

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 20 mm
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® Winkel 90°

ECKVERB-PRIPRESS-90GRAD-16-2

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 16 mm
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® Winkelübergang mit Außengewinde

WNKLUEBRG-PRIPRESS-AG-16-1/2ZO

Beschreibung:
Anschlussgewinde: 1/2 Zoll
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® Winkel 90°

ECKVERB-PRIPRESS-90GRAD-20-2

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 20 mm
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® Winkelübergang mit Außengewinde

WNKLUEBRG-PRIPRESS-AG-20-3/4ZO

Beschreibung:
Anschlussgewinde: 3/4 Zoll
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
1 x
PRIPRESS® Mini-Radial-Pressbacke mit TH-Kontur

PRESSBACK-MINI-PRIPRESS-TH-16

Menge: 1 x