Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRIPRESS® Blindstopfen

Blindstopfen PRIPRESS
BLISTO-PRIPRESS-16

Art.-Nr. 0878043150

EAN 4044448028734

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRIPRESS® Blindstopfen

Art.-Nr. 0878043150

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
  • Einfache und schnelle Montage

  • Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich, dadurch ist bei Verlegung eine Zeitersparnis von bis zu 30 % möglich

  • Optimale Sicherheit bei der Installation

  • Beim Abdrücken wird erkannt, ob die Verpressung vergessen wurde, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist

  • Lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten

  • DVGW / ÖVGW-geprüft und -zugelassen

  • Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Trinkwasser- und Heizungsinstallation

Anschluss Rohrdurchmesser

16 mm

Werkstoff

Messing CW725R

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen