Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

PRINETO wireless transmitter room thermostat

PRINETO wireless transmitter room thermostat

Cikksz. 0878386204

EAN 4044448014041

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
PRINETO wireless transmitter room thermostat

Cikksz. 0878386204
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
Magasság

74 mm

Szélesség

74 mm

Mélység

28 mm

Min. munkahőmérséklet

5 °C

Max. munkahőmérséklet

30 °C

Névleges feszültség

3 V/DC

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

IP érintésvédelemi osztály

IP 30

Szín

Tisztafehér RAL 9010

Terméktömeg (darabonként)

114,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk