PRINETO tartó, változtatható csőméret
PRINETO tartó, változtatható csőméret
Cikksz. 0878680060
EAN 4044448004660
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság | 460 mm |
Furatátmérő | 5 mm |
Furattávolság | 40 mm |
Vastagság | 3 mm |
2. furatátmérő | 8 mm |
Furattávolság (vízszintes) | 44 mm |
Min. furattávolság | 80 mm |
Max. furattávolság | 400 mm |
Fokmélység | 30 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |