Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

PRINETO tágítófogó

PRINETO tágítófogó

Cikksz. 0878800100

EAN 4044448005513

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
PRINETO tágítófogó

Cikksz. 0878800100
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
Manual widening pliers, individual
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műanyag csövekhez (Prineto)

DN.. 12.., DN.. 15.., DN.. 20.., DN.. 25.., DN.. 10..

A következő csőátmérőhöz:

14 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm

Anyag

Acél / műanyag

Bevonat

Horganyzott

Terméktömeg (darabonként)

650,000 g

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
PRINETO tágítófej

TL-PRINETO-EXPANDINGJAW-D14MM

x 1 db
PRINETO tágítófej

TL-PRINETO-EXPANDINGJAW-16X2,2

x 1 db
PRINETO tágítófej

TL-PRINETO-EXPANDINGJAW-20X2,8

x 1 db
PRINETO tágítófej

TL-PRINETO-EXPANDINGJAW-25X3,5

x 1 db
PRINETO tágítófej

TL-PRINETO-EXPANDINGJAW-32X4,4

x 1 db
PRINETO tágítófej

TL-PRINETO-(EXPNDJAW-SPEC)-MAN-40

x 1 db
PRINETO kombi tágítófej

TL-PRINETO-EXPANDINGJAW-COMBI-(16-20)

x 1 db
Kenőzsír WGF 130

GÖRDÜLŐ CSAPÁGYZSÍR WGF 130 - 1 KG

Nagy teljesítményű kenőzsír