Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

PRINETO socket rail heating and cooling

PRINETO socket rail heating and cooling

Art.-nr. 0878386150

EAN 4044448011682

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
PRINETO socket rail heating and cooling

Art.-nr. 0878386150
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
Hoogte

90 mm

Lengte

310 mm

Breedte

65 mm

Kabellengte

1 m

Maximale stroomverbruik

4 A

Nominale spanning

230 V AC

Beschermklasse IP

IP 40

Aantal stuks

1 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie