Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

PRINETO socket rail Vario

PRINETO socket rail Vario

Cod. art. 0878386093

EAN 4099618588075

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
PRINETO socket rail Vario

Cod. art. 0878386093
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
For wiring up to 8 room temperature controllers with up to 16 thermal actuators
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Altezza

90 mm

Lunghezza

326,5 mm

Larghezza

50 mm

Potenza assorbita

50 VA

Assorbimento corrente max

2 A

Tensione nominale

230 V/CA

Classe di protezione IP

IP 20

Numero pezzi

1 PZ