PRINETO smart connect controller
PRINETO smart connect controller
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 86 mm |
Largura | 86 mm |
Profundidade | 26 mm |
Condições de temperatura mín. | 5 °C |
Condições de temperatura máx. | 50 °C |
Temperatura mín. de trabalho | 5 °C |
Temperatura máx. de trabalho | 50 °C |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Número de peças | 1 UNID |
Material | Plástico |
Cor | Branco sinal RAL 9003 |