PRINETO smart connect controller
PRINETO smart connect controller
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde | 86 mm |
Bredde | 86 mm |
Dybde | 26 mm |
Min. temperaturområde | 5 °C |
Maks. temperaturområde | 50 °C |
Min. arbeidstemperatur | 5 °C |
Maks. arbeidstemperatur | 50 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Antall deler | 1 STK |
Materiale | Plast |
Farge | Signalhvit RAL 9003 |