PRINETO smart connect controller
PRINETO smart connect controller
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Délka | 86 mm |
Šířka | 86 mm |
Hloubka | 26 mm |
Min. teplotní podmínky | 5 °C |
Max. teplotní podmínky | 50 °C |
Min. pracovní teplota | 5 °C |
Max. pracovní teplota | 50 °C |
Stupeň krytí | IP 20 |
Počet kusů | 1 ks |
Materiál | Plast |
Barva | Signální bílá RAL 9003 |