PRINETO shut-off corner valve for skirting board
PRINETO shut-off corner valve for skirting board
Ürün no. 0878386052
EAN 4057708226214
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı, boru çapı | 15 mm |
Bağlantı, boru çapı 2 | 15 mm |
Uzunluk | 120 mm |
Bağlantı ve bağlantı arasındaki mesafe | 140 mm |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Krom / A2 görünüm |
Renk | Krom renginde |