Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

PRINETO shut-off corner valve for skirting board

PRINETO shut-off corner valve for skirting board

Art.-nr. 0878386052

EAN 4057708226214

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
PRINETO shut-off corner valve for skirting board

Art.-nr. 0878386052

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 2 st
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
Aansluiting, leidingdiameter

15 mm

Aansluiting, leidingdiameter 2

15 mm

Sleutelwijdte

0 - Niet van toepassing

Aansluitingsschroefdraad

0 - Niet van toepassing

Lengte

120 mm

Afstand aansluiting - aansluiting

140 mm

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Chroom/A2-uitstraling

Kleur

Chroomkleurig

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie