Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

PRINETO schuiftang met kniehefboom

PRINETO schuiftang met kniehefboom

Art.-nr. 0878800510

EAN 4044448005902

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
PRINETO schuiftang met kniehefboom

Art.-nr. 0878800510
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
Manual toggle-lever sliding sleeve pliers, individual
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. buisdiameter

12-25 mm

Geschikt voor kunststof buizen (Prineto)

DN.. 12.., DN.. 15.., DN.. 10..

Minimale buisdiameter

12 mm

Maximale buisdiameter

25 mm

Geschikt voor buisdiameter

14 mm, 16 mm, 20 mm

Materiaal

Staal/kunststof

Kleur

Zwart

Oppervlakte

Verzinkt

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PRINETO schuifhulsfitting

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-FITT-14

For the fitting end
x 1 st
PRINETO glijbekken HD

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-D14

x 1 st
PRINETO schuifhulsfitting

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-FITT-16

For the fitting end
x 1 st
PRINETO glijbekken PE-X

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-BLACK-16

x 1 st
PRINETO glijbekken HD

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-16

x 1 st
PRINETO schuifhulsfitting

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-FITT-20

For the fitting end
x 1 st
PRINETO glijbekken PE-X

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-BLACK-20

x 1 st
PRINETO glijbekken HD

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-20

x 1 st
PRINETO schuifhulsfitting

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-FITT-25

For the fitting end
x 1 st
PRINETO glijbekken PE-X

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-BLACK-25

x 1 st
PRINETO glijbekken HD

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-25