PRINETO schuiftang AKSZ
PRINETO schuiftang AKSZ
Art.-nr. 0878800094
EAN 4044448019794
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor kunststof buizen (Prineto) | DN.. 32.. |
Lengte | 225 mm |
Hoogte | 354 mm |
Diepte | 89 mm |
Geschikt voor maximale buitendiameter buis | 32 mm |
Ingangsvermogen | 240 W |
Accuspanning | 12 V DC |
Accu/Batterijtype | Lithium |
Accu-/batterij capaciteit | 1,5 Ah |
Perskracht | 17 kN |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!