Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

PRINETO room temperature controller digital

PRINETO room temperature controller digital

Ürün no. 0878386097

EAN 4099618588099

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
PRINETO room temperature controller digital

Ürün no. 0878386097
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
Offers precise and reliable temperature control in a compact design
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Yükseklik

31 mm

Uzunluk

86 mm

Genişlik

86 mm

Min. frekans

50 Hz

Maks. frekans

60 Hz

Min. sıcaklık koşulları

5 °C

Maks. sıcaklık koşulları

30 °C

Nominal voltaj

203 V/AC

IP koruma sınıfı

IP 20

Parça sayısı

1 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler