Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

PRINETO room temperature controller digital

PRINETO room temperature controller digital

Art.-nr. 0878386097

EAN 4099618588099

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
PRINETO room temperature controller digital

Art.-nr. 0878386097
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
Offers precise and reliable temperature control in a compact design
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Hoogte

31 mm

Lengte

86 mm

Breedte

86 mm

Minimale frequentie

50 Hz

Maximale frequentie

60 Hz

Minimaal temperatuurinzetbereik

5 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

30 °C

Nominale spanning

203 V AC

Beschermklasse IP

IP 20

Aantal stuks

1 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie