PRINETO room temperature controller digital
PRINETO room temperature controller digital
Cod. art. 0878386097
EAN 4099618588099
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Altezza | 31 mm |
Lunghezza | 86 mm |
Larghezza | 86 mm |
Frequenza min | 50 Hz |
Frequenza max | 60 Hz |
Temperatura d’esercizio min | 5 °C |
Temperatura d’esercizio max | 30 °C |
Tensione nominale | 203 V/CA |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Numero pezzi | 1 PZ |