Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

PRINETO room temperature controller digital

PRINETO room temperature controller digital

Cikksz. 0878386097

EAN 4099618588099

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
PRINETO room temperature controller digital

Cikksz. 0878386097
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
Offers precise and reliable temperature control in a compact design
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Magasság

31 mm

Hosszúság

86 mm

Szélesség

86 mm

Min. frekvencia

50 Hz

Max. frekvencia

60 Hz

Min. hőmérsékleti feltételek

5 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

30 °C

Névleges feszültség

203 V/AC

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Alkatrészek száma

1 darab

Terméktömeg (darabonként)

109,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk