Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

PRINETO room temp. controller Digital Control

PRINETO room temp. controller Digital Control

Ürün no. 0878386100

EAN 4099618588105

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
PRINETO room temp. controller Digital Control

Ürün no. 0878386100
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
Yükseklik

31 mm

Uzunluk

86 mm

Genişlik

86 mm

Min. frekans

50 Hz

Min. sıcaklık koşulları

5 °C

Maks. sıcaklık koşulları

30 °C

Nominal voltaj

230 V

IP koruma sınıfı

IP 20

Parça sayısı

1 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler