Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

PRINETO room temp. controller Digital Control

PRINETO room temp. controller Digital Control

Cod. art. 0878386100

EAN 4099618588105

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
PRINETO room temp. controller Digital Control

Cod. art. 0878386100
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
Altezza

31 mm

Lunghezza

86 mm

Larghezza

86 mm

Frequenza min

50 Hz

Temperatura d’esercizio min

5 °C

Temperatura d’esercizio max

30 °C

Tensione nominale

230 V

Classe di protezione IP

IP 20

Numero pezzi

1 PZ