Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

PRINETO room temp. controller Digital Control

PRINETO room temp. controller Digital Control

Cikksz. 0878386100

EAN 4099618588105

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
PRINETO room temp. controller Digital Control

Cikksz. 0878386100
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
Magasság

31 mm

Hosszúság

86 mm

Szélesség

86 mm

Min. frekvencia

50 Hz

Min. hőmérsékleti feltételek

5 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

30 °C

Névleges feszültség

230 V

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Alkatrészek száma

1 darab

Terméktömeg (darabonként)

0,105 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk