PRINETO pump YonosPara
PRINETO pump YonosPara
Art.-nr. 0878386239
EAN 4044448020196
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aansluitingsschroefdraad | 0 - Niet van toepassing |
Minimale/maximale nominale spanning | 200 / 240 V |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Lengte | 130 mm |
Minimale nominale spanning | 200 V |
Maximale nominale spanning | 240 V |
Minimale frequentie | 50 Hz |
Maximale frequentie | 60 Hz |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 110 °C |
Ingangsspanning | 230 V |
Beschermklasse IP | IP X4 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Materiaal | Grijs gietijzer |