PRINETO pipe winder folding
PRINETO pipe winder folding
Cikksz. 0878386071
EAN 4044448010340
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
A következő csőhosszhoz | 25–600 m |
Magasság | 11 mm |
Hosszúság | 950 mm |
Szélesség | 23 mm |
Műanyag csövekhez (Prineto) | DN.. 8.., DN.. 10.., DN.. 12.., DN.. 15.., DN.. 16.., DN.. 20.., DN.. 25.., DN.. 32.., DN.. 40.., DN.. 50.., DN.. 65.. |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott/bevont |
Terméktömeg (darabonként) | 12500,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!