PRINETO pipe straightener
PRINETO pipe straightener
Ürün no. 0878386138
EAN 4044448010463
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Plastik borular (Prineto) için uygun | Nominal çap 15, Nominal çap 16, Nominal çap 20 |
Uzunluk | 230 mm |
Yükseklik | 191 mm |
Genişlik | 60 mm |
Uygun olduğu boru çapı: | 14 mm, 16mm, 20 mm |
Malzeme | Çelik |
Renk | Siyah |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!