PRINETO pipe straightener
PRINETO pipe straightener
Art.-nr. 0878386138
EAN 4044448010463
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor kunststof buizen (Prineto) | DN.. 15.., DN.. 16.., DN.. 20.. |
Lengte | 230 mm |
Hoogte | 191 mm |
Breedte | 60 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 14 mm, 16 mm, 20 mm |
Materiaal | Staal |
Kleur | Zwart |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!