PRINETO pipe straightener
PRINETO pipe straightener
Cikksz. 0878386138
EAN 4044448010463
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Műanyag csövekhez (Prineto) | DN.. 15.., DN.. 16.., DN.. 20.. |
Hosszúság | 230 mm |
Magasság | 191 mm |
Szélesség | 60 mm |
A következő csőátmérőhöz: | 14 mm, 16 mm, 20 mm |
Anyag | Acél |
Szín | Fekete |
Terméktömeg (darabonként) | 4108,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!