Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

PRINETO pipe adapter V-Eurocone

PRINETO pipe adapter V-Eurocone

Art.-nr. 0878343720

EAN 4057708510443

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
PRINETO pipe adapter V-Eurocone

Art.-nr. 0878343720

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Provides a reliable connection with a 20 mm pipe diameter and a 3/4 inch Eurocone female thread
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting, leidingdiameter

20 mm

Aansluitingsschroefdraad

BID 3/4 euroconus

Lengte

38 mm

Afstand aansluiting - aansluiting

20 mm

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Vernikkeld

Kleur

Nikkelkleurig

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PRINETO schuifhuls voor PE-X buis

FITT-PRINETO-PUSHINGSOLID-(PE-X)-20

For PRINETO flexible pipes, heating
x 100 st
PRINETO schuifhuls voor PE-X buis

FITT-PRINETO-SLIDINGSLEEVE-F.(PE-X)-D20

For PRINETO flexible pipes, heating
x 10 st
PRINETO schuifhuls voor HD-buis

FITT-PRINETO-PUSHINGSOLID-STABIL-20

For PRINETO HD pipes
x 100 st
PRINETO schuifhuls voor HD-buis

FITT-PRINETO-SLIDINGSLEEVE-F(HD PIP)-D20

For PRINETO HD pipes
x 10 st