PRINETO pipe adapter V-Eurocone
PRINETO pipe adapter V-Eurocone
Cikksz. 0878343720
EAN 4057708510443
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Csatlakozó csőátmérője | 20 mm |
Csatlakozómenet | BM 3/4 Eurokónusz |
Hosszúság | 38 mm |
Távolság csatlakozó és csatlakozó között | 20 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Nikkelezett |
Szín | Nikkel |
Terméktömeg (darabonként) | 79,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!