PRINETO nyíló fogó, AKSZ
PRINETO nyíló fogó, AKSZ
Cikksz. 0878800094
EAN 4044448019794
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Műanyag csövekhez (Prineto) | DN.. 32.. |
Hosszúság | 225 mm |
Magasság | 354 mm |
Mélység | 89 mm |
Max. a következő külső csőátmérőhöz: | 32 mm |
Teljesítményfelvétel | 240 W |
Elemfeszültség | 12 V/DC |
Tölthető akku/akku típusa | Lítium |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 1,5 Ah |
Nyomóerő | 17 kN |
Terméktömeg (darabonként) | 3490,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!