PRINETO mounting strap set for door frames
PRINETO mounting strap set for door frames
Art.-nr. 0878386320
EAN 4068362072925
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Hoogte | 1 mm |
Lengte | 76 mm |
Breedte | 28 mm |
Voorwaarde dichtheid | 0 - Niet van toepassing |
Voorwaarde bedrijfsdruk | 0 - Niet van toepassing |
Aantal stuks | 4 st |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt/gecoat |
Kleur | Grijs |