PRINETO manual pliers
PRINETO manual pliers
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1154728.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min. rørdiameter | 14 mm |
Maks. rørdiameter | 20 mm |
Egnet for rørdiameter | 14 mm, 16 mm, 20 mm |
Egnet for plastrør (Prineto) | DN 12 |
Materiale | Stål/plast |
Farge | Svart |
Overflate | Galvanisert |
Produktvekt (per element) | 1640 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.