PRINETO könyökemelős tolófogó
PRINETO könyökemelős tolófogó
Cikksz. 0878800510
EAN 4044448005902
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. csőátmérő | 12-25 mm |
Műanyag csövekhez (Prineto) | DN.. 12.., DN.. 15.., DN.. 10.. |
Min. csőátmérő | 12 mm |
Max. csőátmérő | 25 mm |
A következő csőátmérőhöz: | 14 mm, 16 mm, 20 mm |
Anyag | Acél / műanyag |
Szín | Fekete |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 1627,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!