PRINETO houder met instelbare ijkmaat
PRINETO houder met instelbare ijkmaat
Art.-nr. 0878680060
EAN 4044448004660
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte | 460 mm |
Gatdiameter | 5 mm |
Gatafstand | 40 mm |
Dikte | 3 mm |
Gatdiameter 2 | 8 mm |
Gatafstand (horizontaal) | 44 mm |
Minimale gatafstand | 80 mm |
Maximale gatafstand | 400 mm |
Sportdiepte | 30 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |