PRINETO holder plate for wall bracket
PRINETO holder plate for wall bracket
Ürün no. 0878680043
EAN 4024835070263
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk | 55 mm |
Delik çapı | 8,2 mm |
Delik mesafesi | 40 mm |
Genişlik | 55 mm |
Kalınlık | 3 mm |
Delik çapı 2 | 5,2 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplama/kaplamalı |