PRINETO fixed value control set UFH compact Wilo
PRINETO fixed value control set UFH compact Wilo
Ürün no. 0878386240
EAN 4099618608377
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı dişi | ET 1 inç |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Uzunluk | 200 mm |
Genişlik | 230,8 mm |
Min. frekans | 50 Hz |
Maks. frekans | 60 Hz |
Min. sıcaklık koşulları | -10 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 110 °C |
Nominal voltaj | 230 V |
Parça sayısı | 9 ADET |
Malzeme | Paslanmaz çelik |