Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

PRINETO fixed value control set UFH compact Wilo

PRINETO fixed value control set UFH compact Wilo

Cikksz. 0878386240

EAN 4099618608377

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
PRINETO fixed value control set UFH compact Wilo

Cikksz. 0878386240
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
Csatlakozómenet

KM 1

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Hosszúság

200 mm

Szélesség

230,8 mm

Min. frekvencia

50 Hz

Max. frekvencia

60 Hz

Min. hőmérsékleti feltételek

-10 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

110 °C

Névleges feszültség

230 V

Alkatrészek száma

9 darab

Anyag

Nemesacél

Terméktömeg (darabonként)

4450,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk