PRINETO expanding pliers AKSZ
PRINETO expanding pliers AKSZ
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde | 225 mm |
Høyde | 354 mm |
Dybde | 89 mm |
Egnet for maks. utvendig rørdiameter | 32 mm |
Egnet for plastrør (Prineto) | DN 32 |
Effektopptak | 240 W |
Batterispenning | 12 V/DC |
Type oppladbart batteri/batteri | Litium |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 1.5 Ah |
Presskraft | 17 kN |
Produktvekt (per element) | 3490 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.