PRINETO expanding pliers AKA
PRINETO expanding pliers AKA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1154728.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde | 119 mm |
Høyde | 324 mm |
Dybde | 69 mm |
Egnet for plastrør (Prineto) | DN 32 |
Effektopptak | 240 W |
Batterispenning | 12 V/DC |
Type oppladbart batteri/batteri | Litium |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 1.5 Ah |
Presskraft | 10 kN |
Produktvekt (per element) | 1890 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.