PRINETO expander bit 14-32
PRINETO expander bit 14-32
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min. rørdiameter | 14 mm |
Maks. rørdiameter | 32 mm |
Egnet for rørdiameter | 14 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm |
Egnet for plastrør (Prineto) | DN 12 |
Materiale | Stål |
Overflate | Bar |
Produktvekt (per element) | 866 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.