Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

PRINETO electric hot cutter

PRINETO electric hot cutter

Art. N° 0878800160
EAN 4044448054610
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
Tension nominale

230 V

Fréquence

55 Hz

Poids de la machine

1300 g

Longueur de câble

600 cm

Type de prise

E+F

Conforme à la norme RoHS

Oui

PRINETO electric hot cutter comprenant:
1 x
PRINETO groove cutter FBH IVT

GRVCTR-PRINETO-FBH

Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Case for IVT

CASE-EMPTY-IVT

x 1 pcs
PRINETO groove cutter FBH IVT

GRVCTR-PRINETO-FBH

x 1 pcs
PRINETO cutting tip for EPS panels IVT

CUTTIP-PRINETO-EPS

x 1 pcs