PRINETO cutting tip for EPS panels IVT
PRINETO cutting tip for EPS panels IVT
Ürün no. 0878800162
EAN 4044448054634
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 110 mm |
Genişlik | 25 mm |
Yükseklik | 8 mm |
Ağırlık | 45 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!