PRINETO cordless sliding pliers IVT ASZ 2
PRINETO cordless sliding pliers IVT ASZ 2
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Força de penetração | 32 kN |
Tensão nominal | 14.4 V |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2.6 Ah |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 4,200 kg |
Compatível com W-Connect | Não |
Peso do acessório | 260 g |
Peso do apoio | 108 g |
Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada | Não |
Peso unitário | 4,200 kg |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Peso da bateria recarregável/bateria | 505 lb |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Peso da embalagem exterior | 320 g |
Conforme RoHS | Sim |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!