PRINETO cordless combi tool AS
PRINETO cordless combi tool AS
Ürün no. 0878800070
EAN 4044448032069
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 205 mm |
Genişlik | 75 mm |
Yükseklik | 305 mm |
Min. boru çapı | 14 mm |
Maks. boru çapı | 40 mm |
Akü voltajı | 18 V |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 1,5 Ah |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Lityum |
Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil | Evet |
Çekiş gücü | 20 kN |
Şarj süresi | 30 dak |
WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma) | 06 |
IP koruma sınıfı | IP 40 |
Ses basınç seviyesi | 75 dB |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 6966,000 g |
BTRYPCK-PRIPRESS-REPL-BAT6-18V-2 AH