PRINETO cordless combi tool 16-32 IVT
PRINETO cordless combi tool 16-32 IVT
Art. 0878800071
EAN 4044448032670
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2 Ah |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 3,928 kg |
Compatível com W-Connect | Não |
Peso do acessório | 0,350 kg |
Peso do apoio | 0,209 kg |
Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada | Não |
Peso unitário | 9,323 kg |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Peso da bateria recarregável/bateria | 0,428 kg |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 06 |
Peso do material descartável | 0,155 kg |
Peso da embalagem exterior | 0,320 kg |
Conforme RoHS | Sim |
BTRYPCK-PRIPRESS-REPL-BAT6-18V-2 AH
TL-PRINETO-PIPESHEARS-(12-42)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!