PRINETO cordless combi tool 16-32 IVT
PRINETO cordless combi tool 16-32 IVT
Cod. art. 0878800071
EAN 4044448032670
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 18 V |
Capacità batteria | 2 Ah |
Peso con batteria ricaricabile | 3,928 kg |
Compatibile con W-Connect | No |
Peso parte aggiuntiva | 0,350 kg |
Peso del sottostrato di appoggio | 0,209 kg |
Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata | No |
Peso prodotto (per pezzo) | 9,323 kg |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Peso batteria ricaricabile/batteria | 0,428 kg |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 06 |
Peso consumabili | 0,155 kg |
Peso confezionamento esterno | 0,320 kg |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
BTRYPCK-PRIPRESS-REPL-BAT6-18V-2 AH
TRONCATUBI A CRICCO
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.