PRINETO control drive EGO
PRINETO control drive EGO
Ürün no. 0878386318
EAN 4099618588808
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı dişi | M30 x 1,5 |
Uzunluk | 74,2 mm |
Genişlik | 46,9 mm |
Kalınlık | 53,1 mm |
Giriş voltajı | 230 V/AC |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Parça sayısı | 1 ADET |
Renk | Siyah, Kırmızı |