Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

PRINETO control drive EGO

PRINETO control drive EGO

Art.-nr. 0878386318

EAN 4099618588808

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
PRINETO control drive EGO

Art.-nr. 0878386318
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
Intelligent autonomous electrothermal actuator for automatic hydraulic balancing of the heating circuits as needed
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluitingsschroefdraad

M30 x 1,5

Lengte

74,2 mm

Breedte

46,9 mm

Dikte

53,1 mm

Voorwaarde dichtheid

0 - Niet van toepassing

Voorwaarde bedrijfsdruk

0 - Niet van toepassing

Ingangsspanning

230 V AC

Beschermklasse IP

IP 54

Aantal stuks

1 st

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Kleur

Zwart, Rood

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie