PRINETO control drive EGO
PRINETO control drive EGO
Cod. art. 0878386318
EAN 4099618588808
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Filettatura di collegamento | M30 x 1,5 |
Lunghezza | 74,2 mm |
Larghezza | 46,9 mm |
Spessore | 53,1 mm |
Tensione di ingresso | 230 V/CA |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Numero pezzi | 1 PZ |
Colore | Nero, Rosso |